Antislipplaat
INLEG-ANTI SLIPMAT-1150X500MM-WITALU
Art.-nr. 0683363201
EAN 4053479647425
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Antislip
Objecten blijven stevig staan
Flexibel
Op maat te snijden
De plaat kan verkleuren bij gebruik op een geoliede ondergrond. Als de plaat niet alleen in gesloten laden wordt gebruikt, is verkleuring niet uit te sluiten.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | PS - polystyreen |
Oppervlakte | TPE (rubber) |
Oppervlaktestructuur | Diamant |
Kleur | Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 |
Lengte | 500 mm |
Breedte | 1150 mm |
Dikte | 1,1 mm |