Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Antislipplaat

Anti slipmat
INLEG-ANTI SLIPMAT-1150X500MM-GRIJS

Art.-nr. 0683363202
EAN 4053479647432

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Inlegplaat, kleur afgestemd op commercieel verkrijgbare framesystemen zoals Vionaro, Nova Pro

Antislip


Objecten blijven stevig staan



Flexibel


Op maat te snijden

Opmerking

De plaat kan verkleuren bij gebruik op een geoliede ondergrond. Als de plaat niet alleen in gesloten laden wordt gebruikt, is verkleuring niet uit te sluiten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Polystyreen - PS

Oppervlakte

TPE

Oppervlaktestructuur

Diamant

Kleur

Vergelijkbaar met leiGrijs RAL 7015

Lengte

500 mm

Breedte

1150 mm

Dikte

1.1 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie