Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Antislipmat, granulaat

Antislipmat granulaat
ANTISLPMAT-GRANULAT-ZWART-5000X250X8MM

Art.-nr. 071392 915

EAN 4053479336947

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Antislipmat, granulaat

Art.-nr. 071392 915
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
Geschikt voor zware en normale lasten

Ideaal product voor gebruik in aanvulling op vastsjorren



Gewaarborgde wrijvingscoëfficiënt van ten minste 0,6 μ


De noodzaak voor gebruik van sjormateriaal kan nauwkeurig worden berekend.

Bewijs van prestaties

Getest door het Fraunhofer-instituut conform VDI 2700 blad 14 met een glijweerstandscoëfficiënt van µ > 0,6

Toepassingsgebied

Getest door het Fraunhofer-instituut conform VDI 2700 blad 14 met een glijweerstandscoëfficiënt van µ > 0,6

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ladingzekering

Geschikt voor

Zware lasten, Normale belastingen

Minimale wrijving

0,6 µ

Materiaaldikte

8 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 115 °C

Materiaal

Rubberkorrels chemisch gebonden met PUR

Kleur

Zwart

Breedte

250 mm

Lengte

5000 mm

Basisgewicht per m2

6,88 kg

Volumegewicht

860 kg/m³

Min. rek bij breuk

60 %

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie