Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Antislipmat

Antislipmat
ANTISLMAT-GENOPT 500X1200

Art.-nr. 0683360280

EAN 4038898523802

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Antislipmat

Art.-nr. 0683360280
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
Hoogwaardig synthetisch rubber


Elastisch, voedselveilig



Doorzichtig noppen aan één kant


Kleurneutraal, past bij alle kozijnkleuren



Antislip


Voorkomt dat objecten heen en weer schuiven



Flexibel


De mat kan op maat geknipt worden

Opmerking
  • Om te voorkomen dat de mat wegglijdt, moet de kant met de noppen omhoog gelegd worden.

  • De mat kan verkleuren bij gebruik op een geoliede ondergrond.

  • Als de mat niet wordt gebruikt in een gesloten lade, maar op bijvoorbeeld een legbord, kan hij door UV-straling verkleuren.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Synthetisch rubber

Oppervlakte

Blank

Kleur

Transparant

Lengte

1200 mm

Breedte

500 mm

Dikte

1,4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie