Antislipmat
ANTISLIPMAT-MAM40
Art.-nr. 0963580140
EAN 4056808794289
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voldoet aan de richtlijnen volgens VDI 2700 blad 14
PVC-voering van zacht schuim
Slechts 3,0 mm dik
Daarom volledig flexibel, licht, ruimtebesparend en bestand tegen vervorming
Compenseert geringe oneffenheden in oppervlak
Aan twee zijden te gebruiken
Gesloten oppervlak
Geen retentie van vloeistoffen en dus geen vorming van vorst bij gebruik in de winter
Hoge wrijvingscoëfficiënten tegen wegglijden
Van 0,8–1,0 μ
Trekvastheid
- Longitudinale richting ≥ 352 N/5 cm
- Transversale richting ≥ 176 N/5 cm
Rek bij breuk
- Longitudinale richting ≥ 22%
- Transversale richting ≥ 21%
Datasheets(X)
Breedte | 340 mm |
Lengte | 477 mm |
Dikte | 3 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,166 kg |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |