Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Antislipmat

ANTISLIPMAT-MAM34

Art.-nr. 0963580134

EAN 4056808794081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Antislipmat

Art.-nr. 0963580134
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
Voor ladingzekering

Voldoet aan de richtlijnen volgens VDI 2700 blad 14



PVC-voering van zacht schuim



Slechts 3,0 mm dik


Daarom volledig flexibel, licht, ruimtebesparend en bestand tegen vervorming



Compenseert geringe oneffenheden in oppervlak



Aan twee zijden te gebruiken



Gesloten oppervlak


Geen retentie van vloeistoffen en dus geen vorming van vorst bij gebruik in de winter



Hoge wrijvingscoëfficiënten tegen wegglijden


Van 0,8–1,0 μ



Trekvastheid


  • Longitudinale richting ≥ 352 N/5 cm

  • Transversale richting ≥ 176 N/5 cm


Rek bij breuk


  • Longitudinale richting ≥ 22%

  • Transversale richting ≥ 21%
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

378 mm

Lengte

1070 mm

Dikte

3 mm

Productgewicht (per stuk)

0,356 kg

Kleur

Zwart

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie