Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Antislipmat

Antislipmat granulaat pad
ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 100X100MM

Art.-nr. 071392 920

EAN 4056807258096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Antislipmat

Art.-nr. 071392 920

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.

Voldoet aan de vereisten volgens VDI 2700 blad 15 en VDI 2700 blad 9


De Regupol®-antislipmatten overtreffen dit minimumvereiste met 15-50%, afhankelijk van de materiaalparen



Bestand tegen UV-licht, zout, brandstoffen, enz.


Eenvoudig schoonmaken: uitschudden, stofzuigen, wassen en zo nodig behandelen met een hogedrukreiniger



  • Tijd- en materiaalbesparing: afhankelijk van de afmetingen kunnen mogelijk 2 pallets met één mat worden beveiligd tegen wegglijden

  • Kan met het huishoudelijk afval worden afgevoerd volgens EAK-afvalcode 070299, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften

  • Kan ook worden gebruikt om schade aan goederen voorkomen of als terrasmatten
Bewijs van prestaties

Het basismateriaal van de antislipmatten is het merkproduct Regupol® 7210 LS plus, gebaseerd op SBR/NBR en getest door verschillende instituten, waaronder Fraunhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH


  • Treksterkte gebaseerd op DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²

  • Verlenging bij scheuren gebaseerd op DIN EN ISO 1798 ≥ 60%
Opmerking

Het laadoppervlak moet schoon worden geveegd om een goede slipweerstand te verkrijgen.



Aangezien externe invloeden in de praktijk moeilijk te berekenen zijn (vocht, vuile laadoppervlakken, enz.), raden wij aan dat u voor onze LASI-calculator, art. 0990 120 009, uitgaat van een wrijvingscoëfficiënt van 0,6 μ bij het ontwerpen van de ladingzekering.



Kan meerdere keren worden gebruikt voordat de wettelijke afvalstatus wordt bereikt volgens tests die zijn uitgevoerd door VDZ Dortmund.


De wettelijke afvalstatus wordt bereikt wanneer scheuren, gaten of verbrijzeling optreden, of na contact met olie, brandstof, chemicaliën, enz.

Toepassingsgebied

Het basismateriaal van de antislipmatten is het merkproduct Regupol® 7210 LS plus, gebaseerd op SBR/NBR en getest door verschillende instituten, waaronder Fraunhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH


  • Treksterkte gebaseerd op DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²

  • Verlenging bij scheuren gebaseerd op DIN EN ISO 1798 ≥ 60%
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Zware lasten, Normale belastingen

Minimale wrijving

0,6 µ

Maximale wrijving

0,8 µ

Materiaaldikte

8 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 115 °C

Materiaal

Rubberkorrels chemisch gebonden met PUR

Kleur

Zwart met groene en gele kleurdeeltjes

Breedte

100 mm

Lengte

100 mm

Basisgewicht per m2

6,88 kg

Volumegewicht

860 kg/m³

Min. rek bij breuk

60 %

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie