Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Antirutschmatte

Antirutschmatte für Fahrzeugeinrichtung
ANTIRUMATT-FZG-MAM40

Art.-Nr. 0963580140

EAN 4056808794289

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antirutschmatte

Art.-Nr. 0963580140
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
Zur Ladungssicherung

Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14



PVC-Weichschaumbelag



Nur 3,0 mm stark


Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig



Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus



Beidseitig verwendbar



Geschlossene Oberfläche


Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz



Hohe Gleitreibbeiwerte


Von 0,8–1,0 μ



Reißfestigkeit


  • Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm

  • Querrichtung ≥ 176 N/5 cm


Reißdehnung


  • Längsrichtung ≥ 22 %

  • Querrichtung ≥ 21 %
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MAM40

Breite

340 mm

Länge

477 mm

Dicke

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,166 kg

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen