Antirutschmatte
Antirutschmatte für Fahrzeugeinrichtung
ANTIRUMATT-FZG-MAM32
Art.-Nr. 0963580132
EAN 4056808794586
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14
PVC-Weichschaumbelag
Nur 3,0 mm stark
Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig
Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus
Beidseitig verwendbar
Geschlossene Oberfläche
Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz
Hohe Gleitreibbeiwerte
Von 0,8–1,0 μ
Reißfestigkeit
- Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm
- Querrichtung ≥ 176 N/5 cm
Reißdehnung
- Längsrichtung ≥ 22 %
- Querrichtung ≥ 21 %
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MAM32 |
Breite | 266 mm |
Länge | 1386 mm |
Dicke | 3 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,322 kg |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |