Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Antirutschmatte

Antirutschmatte für Fahrzeugeinrichtung
ANTIRUMATT-FZG-MAM30

Art.-Nr. 0963580130

EAN 4056808794562

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antirutschmatte

Art.-Nr. 0963580130
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
Zur Ladungssicherung

Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14



PVC-Weichschaumbelag



Nur 3,0 mm stark


Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig



Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus



Beidseitig verwendbar



Geschlossene Oberfläche


Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz



Hohe Gleitreibbeiwerte


Von 0,8–1,0 μ



Reißfestigkeit


  • Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm

  • Querrichtung ≥ 176 N/5 cm


Reißdehnung


  • Längsrichtung ≥ 22 %

  • Querrichtung ≥ 21 %
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MAM30

Breite

266 mm

Länge

1110 mm

Dicke

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,296 kg

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen