Antirouille ROST OFF ICE PLUS
Antirouille Rost Off Ice Plus
ROST-OFF


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fait craquer la rouille
Le choc froid provoque un retrait thermique des pièces à desserrer, ce qui entraîne l'apparition de microfissures dans la couche de corrosion.
Propriétés de dispersion très efficaces
Huile à dispersion très efficace adaptée aux basses températures ; pénètre dans les interstices et facilite l'élimination grâce à des additifs anti-frottement au nitrure de bore.
Protection anticorrosion durable
Les additifs puissants protègent contre la corrosion en cas de condensation et assurent une conservation durable de la surface.
Tête de pulvérisation multifonction pour l'application du produit en un point précis et sur une grande surface
Sans microplastiques
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour desserrer sans dommages les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les véhicules légers, les poids lourds, les machines agricoles et les engins de chantier, ensembles et appareils.
Eliminer autant que possible les salissures grossières. Agiter avant utilisation. Pulvériser directement le produit le plus près possible des pièces grippées. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, répéter le processus 2-3 fois.
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 40 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 23 |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Base chimique | Ether diméthylique |
Sans silicone | Oui |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans acide | Oui |
sans hexane | Oui |
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (0)