Antigel de radiateur haut de gamme
Antigel rad. concentré haut de gamme
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Antigel de radiateur concentré pour les moteurs des véhicules refroidis par eau.
- Garantit une protection contre la corrosion et le gel sans entretien pour toute la durée de vie du moteur
- Protection à long terme contre tous les types de corrosion
- L'ensemble inhibiteur de protection de radiateur Würth offre une excellente protection contre la cavitation
- Respectueux de l'environnement en raison de l'absence de borates, de nitrites, d'amines et de phosphates
- Adapté à tous les métaux utilisés pour le moteur, y compris l'aluminium et les alliages ferreux
- Pour moteurs essence et diesel
- Se dilue dans l'eau
- Conforme aux exigences des constructeurs automobiles
Ne pas mélanger avec d'autres liquides de refroidissement du moteur. Entreposer dans des contenants hermétiques uniquement.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Vidanger et rincer le radiateur. Remplir ensuite le radiateur avec l'antigel et l'eau dans le rapport désiré (selon le tableau de mélange). S'assurer de respecter le manuel du propriétaire du véhicule.
Point d'ébullition | 180 °C |
Poids du produit (par pièce) | 244 kg |
Densité/conditions | 1,113 g/cm³ / à 20°C |
Poids net | 226 kg |
Couleur | Rouge violet |
Base chimique | Ethylène glycol |
Contenu | 200 L |
Conditions de durée de stockage après production | 48 Mois / conserver les conteneurs bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger du gel, de la chaleur et des rayons du soleil. Ne pas employer de gaz comprimé pour dépressuriser les conteneurs. Conserver dans l'emballage d'origine, 15°C à 30°C |
pH | 8,6 |