Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Anschlussleitung

Anschlussleitung für LED Doppel-Stick II
ANSHLLTG-(F.DPSTCK-II-LED)-2,5M

Art.-Nr. 0976500756

EAN 4050382473622

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung

Art.-Nr. 0976500756
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
Zum Anstecken auf den LED-Doppel-Stick II
  • Für den Anschluss der LED-Doppelstick II-Leuchten am Trafo
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

12 V/DC

Eingangsspannung max.

12 V/DC

Ausgangsspannung

12 V/DC

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2500 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen