Anneau levage à œillet avec double base à souder A souder, pour l'arrimage des charges
Anneau levage à œillet avec double base à souder
ANNEAU-LEVAGE-OEIL-DBLE-BASE-A-SOUD-D48
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facteur de sécurité 2
- Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %
- Peinture RAL 9005
- Avec double base à souder
- Le tréteau à souder est soudé tout autour, à l'exception de la zone d'évacuation
- Convient uniquement à l'arrimage, et non aux charges et/ou aux personnes
- Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.
- Spécifications standard à respecter lors du choix et de la fixation du tréteau à œillet : EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Force de traction autorisée en ligne droite | 8000 daN |
Épaisseur de l'œil (s1) | 14 mm |
Hauteur de bague (b2) | 65 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 48 mm |
Hauteur du corps (h2) | 29 mm |
Longueur (l1) | 134 mm |
Profondeur de boulon de soutien (t1) | 114 mm |
Largeur (b1) | 60 mm |
Hauteur (h1) | 79 mm |
Epaisseur de cordon de soudure (HV+∆a) | HV 4+3 |
Poids du produit (par pièce) | 810.000 g |