Anneau de suspension ovale sans méplat, QC 10
Anneau de tête simple inox GK10 sans plat
ANNEAU-SUSP-OV-SS-MÉPLAT-GK10-(2,5T)-D8
Art. N° 5162910108
EAN 4058794806458
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Catégorie de qualité 10
- Peint en orange
- Pour un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de charge (WLL) | 2500 kg |
Diamètre de chaîne, 1 jambe | 8 mm |
Epaisseur de matériau en haut du crochet (d2) | 16 mm |
Diamètre intérieur (d3) | 110 mm |
Largeur intérieure (d1) | 60 mm |
Poids du produit (par pièce) | 525,000 g |