Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795 avec longueur de vis variable
Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795
ANNEAU-LEVAGE-MÂLE-INOX-PSA-EN795-1P-M12
Art. N° 5162129012
EAN 4061975331229
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Système de fixation pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362
- Le système de fixation est conçu de telle sorte qu'il ne peut être (dé)vissé qu'avec la clé spéciale fournie.
Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de chute du système de fixation ou de doute quant à sa compatibilité, le système doit être remplacé immédiatement.
Convient au levage du personnel en toute sécurité conformément à la norme EN 795
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de transport de personnes | 1 |
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l) | 150 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l1) | 50 mm |
Hauteur (h1) | 53,5 mm |
Hauteur de bague (b1) | 11 mm |
Épaisseur de l'œil (s1) | 11 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 34 mm |
Diamètre extérieur (d3) | 56 mm |
Diamètre de la surface de contact (d4) | 44 mm |
Couple de serrage max. | 25 Nm |
Poids du produit (par pièce) | 460,000 g |