Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Anneau d'extraction PinPuller® Power

Anneau de traction, arrache-goujon Power

Art. N° 0691500181

EAN 4047376301931

Prix affichés aux clients après connexion
Anneau d'extraction PinPuller® Power

Art. N° 0691500181
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
Diamètre interne : 33 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage

Filetage métrique

Type de filetage x diamètre nominal x pas

M14 x 2

Pas

2 mm

Diamètre nominal

14 mm

Diamètre intérieur

33 mm

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

246,000 g