Anneau à œillet en acier brut à souder FK10 A souder pour les charges
Anneau à œillet en acier brut à souder
ANNEAU-LEVAGE-SOUDER-(10T)-D65
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143994.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143995.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facteur de sécurité 4
- Avec double base à souder
- Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %
- En acier haute résistance
- Revêtement en résine époxy
- Catégorie de qualité QC 10
- Peinture RAL 3022
Garantit un levage en toute sécurité d'un maximum de 20 000 changements de charge maximum
- Le tréteau à souder est soudé tout autour, à l'exception de la zone d'évacuation
- Convient uniquement au levage de charges, et non aux personnes
- Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.
- La pince doit toujours rester orientée dans le sens de traction (tolérance autorisée +/- 10 %)
- En cas de charge asymétrique, la capacité de charge de l'œillet doit être réduite conformément aux spécifications du tableau des différents types de fixation
Réf. | Capacité de transport de charge max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 chaîne | 2 chaînes | 1 chaîne | 2 chaînes | 2 chaînes | 3/4 chaîne | |||||
5162 105 48 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 105 60 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,38 t | 6,7 t | 6,7 t | 14,1 t | 10,1 t | 6,7 t |
5162 105 65 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 105 90 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
5162 105 130 | 30 t | 30 t | 60 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
Garantit un levage en toute sécurité d'un maximum de 20 000 changements de charge maximum
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de transport de charge max. | 10 t |
Épaisseur de l'œil (s1) | 22 mm |
Hauteur de bague (b2) | 96 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 65 mm |
Hauteur du corps (h2) | 48 mm |
Longueur (l1) | 196 mm |
Profondeur de boulon de soutien (t1) | 19.5 mm |
Largeur (b1) | 98 mm |
Hauteur (h1) | 118 mm |
Epaisseur de cordon de soudure (HV+∆a) | HV 6+4 |
Poids du produit (par pièce) | 3126.500 g |