W-VD-A/S ankerstang voor W-VPZ- en W-VD-gebonden ankercapsulesystemen en WIT-injectiesystemen in beton, verzinkt staal
Ankerstang W-VD-A/S staal verzinkt
ANKERSTANG-W-VD-A/S-5.8-A2K-60-M20X260
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ankerstang met punthoek en binnenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Capsulesysteem W-VD, optie 8: ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1: ETA-12/0164
- WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7: ETA-12/0569
Datasheets(X)
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch-ankercapsulesysteem W-VD, optie 8 – ongescheurd beton
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7 – ongescheurd beton
W-VD-A/S (galvanisch verzinkt staal) mag worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis
Metrische ankerdiameter | M20 |
Sterkteklasse | 5,8 |
Bevestigingshoogte (t fix) | 60 mm |
Ankerlengte (l) | 260 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 170 mm |
Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem (d 0) | 25 mm |
Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0) | 24 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 170 mm |
Goedkeuring | ETA-06/0074 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |