W-VD-A ankerstang Roestvast staal A4
Ankerstang W-VD-A/A4 roestvast staal A4
ANKERSTANG-W-VD-A/A4-A4-90-M10X190
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Roestvast staal A4
- Ankerstang met punthoek en buitenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VD, optie 8: ETA-06/0074
- Glascapsule chemisch anker W-VPZ, optie 1: ETA-21/0168
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem PURE EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0543
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040
- Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569
Datasheets(X)
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VD, optie 8 - ongescheurd beton
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VPZ, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, optie 7 - ongescheurd beton
W-VD-A/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
Metrische ankerdiameter | M10 |
Sterkteklasse | 70 |
Bevestigingshoogte (t fix) | 90 mm |
Ankerlengte (l) | 190 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 90 mm |
Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem (d 0) | 12 mm |
Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0) | 12 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 90 mm |
Goedkeuring | ETA-06/0074 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |