Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ankers Voor TIOMOS-scharnierpot

Scharniercupanker, kunststof
INPERSMOF-SHAN-TIOMOS-KST-D10X13,2MM

Art.-nr. F072135798

EAN 9003012990407

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ankers Voor TIOMOS-scharnierpot

Art.-nr. F072135798

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Reserveonderdeel voor TIOMOS-scharnieren om in te persen
  • Niet compatibel met 155°-groothoekscharnier

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Diameter

10 mm

Lengte

13,2 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bevestigingsschroef voor anker voor scharnierpot

BEVEST.SCHROEF 3,5X11 CL-ON INPERSSCHARN

x 100 st