Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Angle grinder EWS 19-150 EQC POWER

ANGLGRIND-EL-(EWS-19-150-EQC-PWR)

Art.-nr. 57070712

EAN 4065746718158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Angle grinder EWS 19-150 EQC POWER

Art.-nr. 57070712
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
Powerful 1,900 watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1900 W

Uitgaand vermogen

1200 W

Maximaal onbelast toerental

10000 t/min

Minimaal onbelast toerental

2800 t/min

Schroefdraadsoort x diameter

EG M14

Max. diameter doorslijpschijf.

150 mm

Machinegewicht

2,8 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Angle grinder EWS 19-150 EQC POWER:
1 x
Snelspanmoer Q-Nut

SNELSPANMOER VOOR HAAKSE SLIJPER

Omschrijving:
42.2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Antitrillingshandgreep

ANTI VIBRATIE ZIJHANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Beschermkap

SNELVERSTEL BESCHERMKAP

Hoeveelheid: 1 x
Scheidingskapclip voor haakse slijpers
1 x
Scheidingskapclip voor haakse slijpers

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM

Omschrijving:
Schijfdiameter: 150 mm
Voor het werken met gebonden doorslijpschijven
Hoeveelheid: 1 x