Angle grinder EWS 19-125-EQAC POWER
Angle grinder EWS 19-125-EQAC POWER
Art. N° 57070642
EAN 4065746510677
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1900 W |
Vitesse à vide max. | 11000 1/min |
Vitesse à vide min. | 2800 1/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | EG M14 |
Poids de la machine | 2,5 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Vitesse à vide min./max. | 2800-11000 1/min |
MEULEUSE 125 MM EWS 19-125-EAC POWER
SUR CARTER PROTECTION WS 125 MM
COUVERCLE DE PROTECTION
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!