Angle grinder EWS 13-125 P COMPACT
Angle grinder EWS 13-125 P COMPACT
Art.-nr. 57070430
EAN 4065746574204
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1350 W |
Maximaal onbelast toerental | 11000 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 2,4 kg |
Kabellengte | 4 m |
Functies | Anti-vibratiesysteem, Terugslagbescherming, Dodemansschakelaar, Snel verstelbare kap |
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
BESCHERMKAP SNELVERSTELLING
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!