Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Angle de vissage de 45-60 degrés

Dispositif d'aide au vissage pour vis à bois ASSY
GUIDE DE VISSAGE Ø8MM POUR VG-FIX

Art. N° 016530020

EAN 4062856272365

Prix affichés aux clients après connexion
Angle de vissage de 45-60 degrés

Art. N° 016530020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Angle de vissage facile à installer pour un montage angulaire rapide et précis de vis longues pour construction bois ASSY à un angle de 45 ou 60 degrés
  • Les deux côtés de cette butée parallèle réglable peuvent être utilisés pour le positionnement central des vis sur la poutre

  • L'utilisation d'une butée en acier inoxydable permet de minimiser le risque de dérapage lors de l'insertion de la vis, dont les deux extrémités peuvent être insérées

  • L'aimant permanent pour les travaux en hauteur, le porte-embout intégré et la possibilité d'un montage à une main garantissent un travail pratique et facile

  • Grâce à la ligne de traçage intégrée, les points de consigne sont plus faciles à tracer

  • Le plastique résistant à l'usure garantit une longue durée de vie
Indication

Les écarts de charge, qui peuvent survenir en raison d'un montage incorrect des vis ou d'un endommagement des vis causé par l'entrecroisement des vis aux points de croisement, sont évités.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vissage précis dans les poutres principales et secondaires, les armatures de renfoncements, les poutres de rive, les renforts d'entailles avec ASSYplus VG 4, les panneaux de toit avec vis Isotop, le bois des toitures avec ASSY 4 CSMP ou ASSY 4 WH II

Longueur

200 mm

Largeur

30 mm

Hauteur

120 mm

Matière

Plastique / métal

Finition

Plastique

Poids

196 g

Nombre de pièces

4 PCS

Convient pour vis

ASSY 4 diamètre 6 mm, ASSY 4 diamètre 8 mm, ASSY 4 diamètre 10 mm, ASSYplus VG tête fraisée diamètre 6mm, ASSYplus VG tête fraisée diamètre 8mm, ASSYplus VG tête fraisée diamètre 10mm, ASSYplus VG tête cylindrique diamètre 6mm, ASSYplus VG tête cylindrique diamètre 8mm, ASSYplus VG tête cylindrique diamètre 10mm

Type d'application

Construction en bois

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à bois pour construction ASSY®plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4+TF-VG-RW40-A3K-8X340/315

Vis à filetage total spéciale avec tête fraisée avec fraisoirs à facettes à utilisation universelle pour raccords bois-bois à capacité de charge élevée, raccords bois-métal ou renforts dans la construction de structures en bois, nécessitant également des dégagements de bord et de vis faibles, dans les zones intérieures sèches ou humides
x 50 pcs
Vis à bois pour construction ASSY®plus VG 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4+TF-VG-RW50-A3K-10X360/332

Vis à filetage total spéciale avec tête fraisée à utilisation universelle pour assemblages bois-bois à capacité de charge élevée, assemblages bois-métal ou renforts dans la construction de structures en bois, nécessitant également des dégagements de bord et de vis faibles, dans les zones intérieures sèches ou humides
x 50 pcs
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH Acier zingué avec filetage partiel

VIS-BOIS-ASSY4-WH-RW50-A3K-12X400/145

Vis à filetage partiel avec grande tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois dans une construction de structures en bois qui doivent être assemblées dans les zones intérieures sèches ou abritées
x 25 pcs
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X300/70

Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
x 100 pcs