Anchor clamp, screw-in, without H marking
Anchor clamp, screw-in, without H marking
Art.-nr. 5162127120
EAN 4061975330420
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
| 5162 127 120 | 3,1 t |
| 5162 127 124 | 5,3 t |
| 5162 127 127 | 8 t |
Datasheets(X)
![]() | |
Max. draagvermogen | 3150 kg |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte | 130 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Schroefdraadlengte (l3) | 33 mm |
Gatafstand (l2) | 90 mm |
Sleutelwijdte | 30 mm |
Beugeldiameter (d2) | 53 mm |
Binnendiameter (d3) | 61 mm |
Binnendiameter van het oog (d3) | 56 mm |
Corpushoogte (h1) | 34 mm |
Steunhoogte (h2) | 12 mm |
Max. koppel | 210 Nm |
Productgewicht (per stuk) | 1500,000 g |