Analoge gekalibreerde bandenpomp
Handvulmeter
BANDENSPANNINGSMETER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur
Schokabsorberende aansluitnippel dempt ongewenste slagen effectief.
Probleemloze werking
Ingebouwde metaalfilters zeven vuildeeltjes uit zonder afname van de luchtstroom.
Consistent nauwkeurige gemeten waarden
Meetapparaat beschermd door geïntegreerde veiligheidsmechanismen.
Gemakkelijk afleesbare precisiemanometer
De grote klok biedt genoeg ruimte voor de schaalverdeling.
Datasheets(X)
- Plaats de steeknippel op het bandventiel en draai de connector één halve slag
- Leegmaken: Druk de hendel half in
- Vullen: Druk de hendel in tot aan de aanslag
Min./max. meetbereik druk | 0-12 bar |
Voorwaarde meetnauwkeurigheid druk | < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar |
Max. bedrijfsdruk | 16 bar |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 5 tot 40 °C |
Meetbaar medium | Lucht, Stikstof |
Diameter manometer | 80 mm |
Slanglengte | 500 mm |
Aansluitingsschroefdraad | M18 x 1,5 |
Productgewicht (per stuk) | 1057.250 g |
Max. meetbereik druk | 12 bar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!