Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Analoge gekalibreerde bandenpomp

Bandenpomp Michelin Tech Europe
BANDENBLAZER EURODAINU WONDER

Art.-nr. 9501020564

EAN 4099618926945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Analoge gekalibreerde bandenpomp

Art.-nr. 9501020564
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
Precisiemetingen met goed beschermde manometer

"Lange levensduur


Schokabsorberende aansluitnippel dempt ongewenste slagen effectief.



Probleemloze werking


Ingebouwde metaalfilters zeven vuildeeltjes uit zonder afname van de luchtstroom.



Consistent nauwkeurige gemeten waarden


Meetapparaat beschermd door geïntegreerde veiligheidsmechanismen.



Gemakkelijk afleesbare precisiemanometer


De grote klok biedt genoeg ruimte voor de schaalverdeling."

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • "Plaats de steeknippel op het bandventiel en draai de connector één halve slag

  • Leegmaken: Druk de hendel half in

  • Vullen: Druk de hendel in tot aan de aanslag"

Min./max. meetbereik druk

0,7-11 bar

Max. bedrijfsdruk

15 bar

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 55 °C

Meetbaar medium

Lucht, Stikstof

Diameter manometer

80 mm

Slanglengte

1,5 m

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Productgewicht (per stuk)

855,000 g

Max. meetbereik druk

11 bar

Meetnauwkeurigheid druk

0,1 bar

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nippel met buitendraad Serie 3000

LUCHTNIPPEL 3000 BUITENDRAAD 1/4

x 3 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Vulslang met snelkoppeling

DIGITALE BANDENPOMP, VULSLANG

x 1 st
Snelkoppelingsnippel

SNELSTEEKNIPPEL

Voor snelle aansluiting van de bandenpomp op het bandventiel.
x 1 st
Pompconnector met handgreep

VERLENGSTUK V.BANDENBLAZER MET HANDGREEP

Voor handpomp