Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Amortisseur pour supports de plaque d'immatriculation

Amortisseur support immatriculation

Art. N° 0826715200

EAN 4050382283436

Prix affichés aux clients après connexion
Amortisseur pour supports de plaque d'immatriculation

Art. N° 0826715200

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 300 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Amortisseur en caoutchouc pour montage après-vente sur tous les supports de plaque d'immatriculation courants, destiné à éviter les bruits de cliquetis

Contenu personnalisé et adaptation à l'usage destiné (type de véhicule, combinaison de lettres sur la plaque d'immatriculation)



Supprime les bruits de cliquetis et éviter d'endommager le véhicule


Sert de coussin amortisseur entre la plaque d'immatriculation et le support, et entre le support et la carrosserie du véhicule.



Insertion facilitée avec point de rupture pré-déterminé


Positionnement rapide, facile et précis

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tirer l'amortisseur pour support de plaque d'immatriculation à montage rapide à travers le trou de fixation, en passant par l'arrière et en appliquant un mouvement de torsion jusqu'à ce que la rainure s'encliquète. Tirer encore pour rompre le système d'aide à l'insertion au point de rupture pré-déterminé. Seuls les éléments de l'amortisseur prévus restent sur le support de plaque d'immatriculation.

Mode d'emploi

Tirer l'amortisseur pour support de plaque d'immatriculation à montage rapide à travers le trou de fixation, en passant par l'arrière et en appliquant un mouvement de torsion jusqu'à ce que la rainure s'encliquète. Tirer encore pour rompre le système d'aide à l'insertion au point de rupture pré-déterminé. Seuls les éléments de l'amortisseur prévus restent sur le support de plaque d'immatriculation.

Longueur

17 mm

Diamètre de tête

0,9 mm

Matière

Caoutchouc

Couleur

Rouge

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de plaque dimmatriculation Clipster tout imprimé

NPH-PRNT-(CLIPSTER-PACKAGE)-1COL-100PCS

Idéal si l'espace de montage sur le véhicule est limité
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Twin-Fixx tout imprimé

NPH-COMPL-(TWINFIXX-PACKAGE)-1COL-100PCS

Avec quatre inserts en caoutchouc rouges
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Clipster tout imprimé

NPH-PRNT-(CLIPSTER-MINIPACK)-1COL-20PCS

Idéal si l'espace de montage sur le véhicule est limité
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Klapp-Fix Plus imprimé

NPH-PRNT-(KLAPPFIX-PLUS-PACKAGE)-1COL

Système monobloc avec cadre dépliant
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Classic tout imprimé

NPH-PRNT-(CLASSIC-PACKAGE)-1COL-100PCS

Plaque de base disponible en trois longueurs
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Circo tout imprimé

NPH-PRNT-(CIRCO-PACKAGE)-1COL-100PCS

Version très courbée