Kozijnschroef AMO® III type 1
Amo III type 1 staal verzinkt AW 30
KOZIJNSCHROEF-PVK-RW30-A2K-7,5X112
AMO III
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Korte montagetijden; geen ankers of plaatsingsgereedschap nodig
- AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, en betere krachtoverbrenging
- Doorsteekmontage
- Vrijwel geen spreidingskrachten bij inbrengen
- Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk
- Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting
- Geteste brandwerendheid van 120 minuten
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Raadpleeg de richtlijnen voor planning en uitvoering van het plaatsen van ramen en deuren (artikelnr. 5995 000 000).
Voor het veilig bevestigen van kozijnen in overeenstemming met de geldende richtlijnen en voorschriften dient u goedgekeurde bevestigingssystemen te gebruiken (bijv. plaatjes of ankers voor kozijnen W-ABZ) of voor elke individuele toepassing goedkeuring te verkrijgen.
Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo Bag
Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + inschroefdiepte (zie ook 55.2 Amo III 11,5 mm)
Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 in beton
Testrapport nr. 202 31790 Bevestiging van hoogwaterbestendige kozijnen in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1
Testrapport nr. 105 34261 Bevestiging van een kunststof kozijn in kalkzandsteen metselwerk. Gewicht van kozijn: 72,5 kg. Test uitgevoerd zonder afstandsblokken aan de zijkant.
Testrapport nr. 105 43036. Bevestiging van een kunststof kozijn in kalkzandsteen metselwerk. Gewicht van kozijn: 70 kg. Schroefverbinding in profiel zonder stalen versteviging.
Test uitgevoerd zonder afstandsblokken aan de zijkant.
Datasheets(X)
- Spanningsvrije afstandsmontage voor houten, kunststof en aluminium raamkozijnen in beton, volle steen en holle kalkzandsteen.
- Kozijnkoppeling
- Voor het aanbrengen van hoekankers, kozijnplaatjes, draaiankers en inslagklauwen (korte versie van Type 3)
Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en buitendeuren, editie 2020
Art.nr. 5995000000:
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de raamkozijnen moet ook aan dit criterium voldoen.
Tijdens het bevestigen van kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m2 en valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4, moet het volgende in acht worden genomen:
DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m² en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met algemene of Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van valbestendige beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met een algemene bouwtechnische goedkeuring, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.
Lengte (l) | 112 mm |
Schroefdraaddiameter (d) | 7,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Kopdiameter (d(h/k)) | 12 mm |
Interne aandrijving | RW30 |
Draadtype | Dowel screw thread |
Vorm van de punt | Punt |