Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Amo® III 7.5 kozijnschroef type 1 Zelfverzinkende kop

Amo III type 1 staal verzinkt geel AW 30
SCHROEF-PVK-AW30-(A2L)-7,5X122

Art.-nr. 0234130122

EAN 4046778768922

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Amo® III 7.5 kozijnschroef type 1 Zelfverzinkende kop

Art.-nr. 0234130122

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kozijnschroef voor bevestiging van kozijnen in beton en massieve steensoorten. Met verzonken kop voor het eenvoudig verzinken in hout of kunststof profielen. Staal verzinkt, geel gepassiveerd, AW30-aandrijving.
  • Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Geteste brandwerendheid van 120 minuten

  • Tijdsbesparing - geen anker nodig

  • Korte montagetijden, omdat er geen plaatsingsgereedschap nodig

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd na aanbrengen
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO III-schroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.



Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of AMO Bag



Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + inschroefdiepte (zie ook 55.2 Amo III 11,5 mm)

Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000



Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig raam in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Spanningsvrije afstandsmontage voor houten, kunststof en aluminium raamkozijnen

  • Kozijnkoppeling

  • Eenvoudig verzinken in hout en kunststof profielen
Handleiding

Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van raam- en deurkozijnen


Art.nr. 5995000000:


De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de kozijnen moet ook aan dit criterium voldoen.



Kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m2 en doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4


DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m2 en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met een algemene bouwvergunning, Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van doorvalbeschermende beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met een algemene bouwvergunning, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.

Lengte (l)

122 mm

Schroefdraaddiameter (d)

7,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Koptype

Platverzonken freeskop

Kopdiameter (d(h/k))

12,0 mm

Interne aandrijving

AW 30

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie