Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Améliore les performances ATF

Additif pour transmission automatique

Art. N° 5861401150
EAN 4050641547088

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour protéger les transmissions automatiques

Protège contre l'usure


Garantit la qualité des changements de transmission



Empêche la formation de mousse dans le système de transmission et maintient la température à un niveau de fonctionnement optimal


Compatible avec toutes les huiles pour transmissions automatiques



Améliore le passage des rapports lorsque la température ambiante est basse.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utiliser à chaque vidange d'huile pour transmission automatique pour prolonger sa longévité. Ajouter le contenu du bidon dans le liquide de transmission automatique. Eviter tout remplissage excessif.

Contenu

150 ml

Couleur

Rouge

Odeur/parfum

Similaire à l'huile

Base chimique

Hydrocarbure

Densité

0.855 g/cm³

Rapport de mélange

150 ml pour 6-8 litres

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

200 °C

Durée de stockage après production

24 Mois