Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Améliore les performances ATF

Améliorateur de performances de transmission3009010303

Art. N° 5861001301

EAN 4056807964416

Prix affichés aux clients après connexion
Améliore les performances ATF

Art. N° 5861001301
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
Pour tous les moteurs diesel de voitures de tourisme et de camions.

Empêche l'accumulation de dépôts dans la chambre de combustion et le système d'injection


  • ▸Augmente l'effet lubrifiant du carburant à faible teneur en soufre, réduisant ainsi l'abrasion superficielle et éliminant donc le risque de défaillance du système d'injection.

  • ▸Prolonge la stabilité des carburants biodiesel pendant le stockage


Assure une injection diesel précise


  • ▸Consommation de carburant plus faible

  • ▸Fonctionnement silencieux du moteur


Exempts de soufre, phosphore, métaux et acides

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec tous les convertisseurs catalytiques à oxydation des véhicules modernes. Pour tous les moteurs diesel avec technologie Common Rail et pompe/gicleur.

Mode d'emploi

Vider le contenu du bidon dans le réservoir de carburant. Le réservoir doit contenir au moins 10 litres de diesel. Nous vous recommandons d'utiliser tous les 20 2 000 km et à titre préventif après toute réparation effectuée sur le système d'injection et le moteur.

Contenu

300 ml

Couleur

Marron

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Combinaison d'additifs

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0,81 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.