Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Alvéole vide pour système 4.4.1, clé mixte

Alvéole vide pour clés mixtes pour système 4.4.1
ALVEOLE VIDE PR 0965905401 4.4.1.

Art. N° 0955905401
EAN 4056807712482

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905401

Compatible avec tous les produits du système ORSY


Dimensions uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Dimensions d'outils indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY® BULL, étagères ORSY)

Taille alvéole

4.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

231 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 6MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 7MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 8MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 9MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 10MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 11MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 12MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 13MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 14MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 15MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 16MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 17MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 18MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 19MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 20MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 21MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 22MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738