Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Alvéole pour système 8.4.1, pinces

Alvéole vide pour pinces pour système 8.4.1, 10 pièces
ALVEOLE VIDE PR 0965905925

Art. N° 0955905925

EAN 4056807768151

Prix affichés aux clients après connexion
Alvéole pour système 8.4.1, pinces

Art. N° 0955905925
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
Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905925

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adaptée aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Taille alvéole

8.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

462 x 38 x 335 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 180 MM

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS DROITE 200MM

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS COUDEE 40° 200MM

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince à circlip forme C Pour circlips dalésage

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(19-60MM)

Pince à circlip forme D pour circlips dalésage

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC COURBÉ-D-(19-60MM)

Pince à circlip forme A extérieur forme A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(19-60MM)

Pince à circlip, forme B extérieur forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM

Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976

PINCE MULTIPRISE COBRA 10 250MM

Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir