Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Alvéole pour système 8.4.1, pince à circlip

Alvéole vide pour pinces à circlip pour système 8.4.1, 25 pcs
ALVEOLE VIDE PR 0965905917 8.4.1.

Art. N° 0955905917

EAN 4056807768120

Prix affichés aux clients après connexion
Alvéole pour système 8.4.1, pince à circlip

Art. N° 0955905917
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
Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905917

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adaptée aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Taille alvéole

8.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

462 x 38 x 335 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS DROITE 200MM

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976

PINCE MULTIPRISE ZEBRA 10 250MM

Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Pince à circlip forme C Pour circlips dalésage

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(19-60MM)

Pince à circlip forme D pour circlips dalésage

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC COURBÉ-D-(19-60MM)

Pince à circlip forme A extérieur forme A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(19-60MM)

Pince à circlip, forme B extérieur forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM

Clé en L TX, version courte

TOURNEVIS COUDÉ, TX9

Clé en L TX, version courte

TOURNEVIS COUDÉ, TX10

Clé en L TX, version courte

TOURNEVIS COUDÉ, TX15

Clé en L TX, version courte

TOURNEVIS COUDÉ, TX20

Clé en L TX, version courte

CLE MALE-COUDEE-TX25X65

Clé en L TX, version courte

CLE MALE-COUDEE-TX27X70

Clé en L TX, version courte

CLE MALE-COUDEE-TX30X76

Clé en L TX, version courte

CLE MALE-COUDEE-TX40X83

Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

TOURNEVIS COUDÉ, 1, 5MM

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE2

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE2,5

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

TOURNEVIS COUDÉ, 3MM

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE4

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

TOURNEVIS COUDÉ, 5MM

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE6

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

TOURNEVIS COUDÉ, 8MM

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

TOURNEVIS COUDÉ, 10MM

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles