Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Alvéole pour système 8.4.1, outil de frappe, mixé

Alvéole pour outils de frappe système 8.4.1
ALVEOLE VIDE PR 0965905918 8.4.1.

Art. N° 0955905918

EAN 4056807766836

Prix affichés aux clients après connexion
Alvéole pour système 8.4.1, outil de frappe, mixé

Art. N° 0955905918
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
Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905918

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Taille alvéole

8.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

462 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174

DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW17

Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174

DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW19

Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Grattoir pour joint détanchéité

GRATTOIR DE JOINT DÉTANCHÉITÉ

Burin plat En conformité avec la norme DIN 6453

BURIN PLAT, 18MM

Burin plat En conformité avec la norme DIN 6453

BURIN PLAT, 22MM

Chasse-goupille DIN 6450 forme C conforme à la norme DIN 6450, forme C avec tête de frappe trempée

CHASSE-GOUPILLES, Ø2MM

x 1 pcs
Chasse-goupille DIN 6450 forme C conforme à la norme DIN 6450, forme C avec tête de frappe trempée

CHASSE-GOUPILLES, Ø3MM

x 1 pcs
Chasse-goupille DIN 6450 forme C conforme à la norme DIN 6450, forme C avec tête de frappe trempée

CHASSE-GOUPILLES, Ø4MM

x 1 pcs
Chasse-goupille DIN 6450 forme C conforme à la norme DIN 6450, forme C avec tête de frappe trempée

CHASSE-GOUPILLES, Ø5MM

x 1 pcs
Chasse-goupille DIN 6450 forme C conforme à la norme DIN 6450, forme C avec tête de frappe trempée

CHASSE-GOUPILLES, Ø6MM

x 1 pcs
Chasse-goupille DIN 6450 forme C conforme à la norme DIN 6450, forme C avec tête de frappe trempée

CHASSE-GOUPILLES, Ø8MM

x 1 pcs
Aimant télescopique

AIMANT TÉLESCOPIQUE-L155-670MM

Force de maintien magnétique de 500 g
x 1 pcs
Levier magnétique avec poignée en plastique

AIMANT RÉCUPÉRATEUR, 460MM

Axe flexible pour applications polyvalentes
x 1 pcs
Testeur de voiture avec testeur de tension et détermination de la polarité (+/-)

TESTEUR DE VOITURE ELMO

x 1 pcs
Brosse à étrier de frein

LIME POUR ÉTRIER DE FREIN

Brosse étroite en fil acier avec poignée en plastique
x 1 pcs
Maillet SIMPLEX avec insert caoutchouc-acétate de cellulose

MAILLET DE DEBOSSELAGE-D40MM

Maillet avec manche ergonomique en bois, boîtier en fonte malléable et têtes de frappe interchangeables
x 1 pcs
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 400G

Manche en frêne à double tranchant