Alvéole pour système 8.4.1, clé mixte
Alvéole pour clé mixte 8.4.1, 10 pcs


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec tous produits à système ORSY
Dimensions de grille uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Taille alvéole | 8.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 462 x 38 x 335 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!