Alvéole pour système 8.4.1, clé mixte
Alvéole vide pour clés mixtes pour système 8.4.1, 29 pièces
ALVEOLE VIDE PR 0965905927
Art. N° 0955905927
EAN 4056807766867
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec tous produits à système ORSY
Dimensions de grille uniformes
Belle finition en carbone
Alvéole en mousse de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
S'adapte aux systèmes ORSY (par ex., système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Taille alvéole | 8.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 462 x 38 x 335 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!