Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Alvéole pour système 4.4.1, pinces

Alvéole vide pour pinces pour système 4.4.1
ALVEOLE VIDE PR 0965905600 4.4.1.

Art. N° 0955905600
EAN 4056807712406

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905600

Compatible avec tous les produits du système ORSY


Dimensions uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Dimensions d'outils indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY® BULL, étagères ORSY)

Taille alvéole

4.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

231 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince universelle électrique DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM

ZEBRA
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

ZEBRA
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS DROITE 200MM

ZEBRA
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976

PINCE MULTIPRISE ZEBRA 10 250MM

ZEBRA
Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir