Pince à dénuder isolée VDE CEI 60900
PINCE A DENUDER ZEBRA 1000V 10 MM2
Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'un isolant en plastique ou en caoutchouc.
Pince coupante diagonale VDE DIN ISO 5749, CEI 60900
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
Pince universelle VDE DIN ISO 5746, CEI 60900
PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900
PINCE A BECS DROITE VDE 1000V 200MM
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.