Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Alvéole pour système 4.4.1, clé mixte

Alvéole pour clé mixte système 4.4.1, 11 pcs

Art. N° 0955905403
EAN 4062856141852

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905403

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions de grille uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Taille alvéole

2

Largeur x hauteur x profondeur

231 x 38 x 335 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 8MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 9MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 10MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 11MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 12MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 13MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 14MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 15MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 17MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 19MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 22MM

ZEBRA
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738