Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Alvéole équipée de tournevis, clés et extracteurs de vis 8.4.1 35 pièces

Jeu de tournevis/tournevis déportés 8.4.1, 35 pcs
ALVEOLE MIXTE AUTO 35PCS 8.4.1.
ZEBRA

Art. N° 0965905924
EAN 4061975355867

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en mousse de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'adapte aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Nombre de pièces de l'assortiment

35 PCS

Taille alvéole

8.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

462 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Alvéole équipée de tournevis, clés et extracteurs de vis 8.4.1 35 pièces comprenant:
1 x
Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde

TOURNEVIS-PLAT-0, 5X3X80

ZEBRA
Description:
0,5 x 3 mm; Longueur de lame: 80 mm
Queue chromée mate et poignée bimatière
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde

TOURNEVIS, ENCOCHE, 0, 8X4MM

ZEBRA
Description:
0,8 x 4 mm; Longueur de lame: 100 mm
Queue chromée mate et poignée bimatière
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde

TOURNEVIS, ENCOCHE, 1X5, 5MM

ZEBRA
Description:
1 x 5,5 mm; Longueur de lame: 125 mm
Queue chromée mate et poignée bimatière
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde

TOURNEVIS, ENCOCHE, 1, 2X6, 5MM

ZEBRA
Description:
1,2 x 6,5 mm; Longueur de lame: 150 mm
Queue chromée mate et poignée bimatière
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde

TOURNEVIS, ENCOCHE, 1, 2X8MM

ZEBRA
Description:
1,2 x 8 mm; Longueur de lame: 175 mm
Queue chromée mate et poignée bimatière
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis plat Avec lame ronde

TOURNEVIS-PLAT-0,4X2,5X75

ZEBRA
Description:
0,4 x 2,5 mm; Longueur de lame: 75 mm
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis plat Avec lame ronde

TOURNEVIS-PLAT-0,6X3,5X100

ZEBRA
Description:
0,6 x 3,5 mm; Longueur de lame: 100 mm
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis plat Avec lame ronde

TOURNEVIS, ENCOCHE, 1X5, 5MM

ZEBRA
Description:
1,0 x 5,5 mm; Longueur de lame: 150 mm
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Extracteur de vis

EXTRACTEUR DE VIS 3-6

Description:
Convient pour vis: 1/8 pouce - 1/4pouce, M3 - M6; 1
Pour la dépose de vis ou de goujons cassés.
Quantité: 1 x
1 x
Extracteur de vis

EXTRACTEUR DE VIS 6-8

Description:
Convient pour vis: 1/4 pouce - 5/16pouce, M6 - M8; 2
Pour la dépose de vis ou de goujons cassés.
Quantité: 1 x
1 x
Extracteur de vis

EXTRACTEUR DE VIS 8-11

Description:
Convient pour vis: 5/16 pouce - 7/16 pouce, M8 - M11; 3
Pour la dépose de vis ou de goujons cassés.
Quantité: 1 x
1 x
Extracteur de vis

EXTRACTEUR DE VIS 11-14

Description:
Convient pour vis: 7/16 pouce - 9/16 pouce, M11 - M14; 4
Pour la dépose de vis ou de goujons cassés.
Quantité: 1 x
1 x
Extracteur de vis

EXTRACTEUR DE VIS 14-18

Description:
Convient pour vis: 9/16 pouce - 3/4 pouce, M14 - M18; 5
Pour la dépose de vis ou de goujons cassés.
Quantité: 1 x
1 x
Brosse métallique Avec corps en bois

WREBRSH-BRS-CORRUGATED-4ROWS

Description:
Nombre de rangées: 4 PCS
Quantité: 1 x
1 x
Jauge de précision

JAUGE DE PRECISION 0,05-1,00 20LAMES

Description:
Épaisseur de lame min./max.: 0,05-1 mm
Pour mesurer les fentes et les écarts et pour contrôler le jeu sur les guides coulissants, les paliers, les pistons, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes 9 pièces

SET-CLE COUDEES-COURTES-(1,5-10MM)-9PCS

ZEBRA
Description:
Douille six pans; 9 PCS; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sur un support en plastique, conception courte
Quantité: 1 x
1 x
Levier magnétique avec poignée en plastique

AIMANT RÉCUPÉRATEUR, 460MM

Description: Axe flexible pour applications polyvalentes
Quantité: 1 x
1 x
Jeu de 8 clés mâles TX avec lame ronde courte 8 pièces

JEU DE CLE MALE-COUDEE-(TX9-40)-8PIECES

ZEBRA
Description:
TX
Sur un support en plastique, conception courte
Quantité: 1 x
Pieds à coulisse
1 x
Pieds à coulisse

PIED À COULISSE, INOX

Description: Avec vis de blocage
Quantité: 1 x
Alvéole pour système 8.4.1, tournevis et clé à cliquet
1 x
Alvéole pour système 8.4.1, tournevis et clé à cliquet

SYSINRT-F.0955905924

ZEBRA
Description: Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905924
Quantité: 1 x
1 x
Mètre-ruban de poche 1C-PT18

MSRETPE-POKT-1C-PT18-W16MM-L2M

Description: Mètre à ruban de poche haute qualité et pratique avec boîtier en matière plastique résistant aux chocs et ruban peint en jaune.
Quantité: 1 x