Alvéole d'outils 8.4.1, outil de frappe, mixte 19 pièces comprenant:
1
x
Pince-étau à mâchoires universelles
PINCE-ÉTAU, 235MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 235 mm
Mors universels
Quantité:
1
x
1
x
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW17
Description:
17mm
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Quantité:
1
x
1
x
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW19
Description:
19mm
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Quantité:
1
x
1
x
Grattoir pour joint détanchéité
GRATTOIR DE JOINT DÉTANCHÉITÉ
Quantité:
1
x
1
x
Burin plat En conformité avec la norme DIN 6453
BURIN PLAT, 18MM
Description:
150 mm; Largeur d'arête de coupe: 18 mm
Quantité:
1
x
1
x
Burin plat En conformité avec la norme DIN 6453
BURIN PLAT, 22MM
Description:
175 mm; Largeur d'arête de coupe: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø2MM
Description:
Largeur de pointe: 2 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø3MM
Description:
Largeur de pointe: 3 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø4MM
Description:
Largeur de pointe: 4 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø5MM
Description:
Largeur de pointe: 5 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø6MM
Description:
Largeur de pointe: 6 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø8MM
Description:
Largeur de pointe: 8 mm
Quantité:
1
x
1
x
Mètre-ruban de poche
MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 3M
Description:
63 mm; 3 m
Avec boîtier en matière plastique
Quantité:
1
x
1
x
Aimant télescopique
AIMANT TÉLESCOPIQUE-L155-670MM
Description:
155-670 mm
Force de maintien magnétique de 500 g
Quantité:
1
x
1
x
Levier magnétique avec poignée en plastique
AIMANT RÉCUPÉRATEUR, 460MM
Description:
Axe flexible pour applications polyvalentes
Quantité:
1
x
1
x
Testeur de voiture
TESTEUR DE VOITURE ELMO
Description:
Avec testeur de tension et la détermination de la polarité (+/-)
Quantité:
1
x
1
x
Brosse pour étrier de frein
LIME POUR ÉTRIER DE FREIN
Description:
Brosse étroite en fil acier avec poignée en plastique
Quantité:
1
x
1
x
Maillet Simplex
MAILLET DE DEBOSSELAGE-D40MM
Description:
Boîtier en acier
Quantité:
1
x
1
x
Marteau de maçon
MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 400G
Description:
Poids du marteau: 400 g
Type allemand, en conformité avec la norme DIN 1041, manche en frêne à double incurvation
Quantité:
1
x
1
x
Alvéole pour système 8.4.1, outil de frappe, mixé
ALVEOLE VIDE PR 0965905918 8.4.1.
ZEBRA
Description:
Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905918
Quantité:
1
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.