Alvéole d'outils 8.4.1, douille 1/4 + 1/2 pouce 56 pièces
Alvéole douilles et cliquet 1/4+1/2 pouce 8.4.1, 56 pcs
ALVEOLE-CLIQ+DOUILLE-1/4+1/2-8.4.1-56PCE
Art. N° 0965905901
EAN 4056807712390
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec tous les produits du système ORSY
Dimensions de grille uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Dimensions d'outils indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Nombre de pièces de l'assortiment | 56 PCS |
Taille alvéole | 8.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 462 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
TOURNEVIS 1/4, 110MM
EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 3
EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4
EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5
EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 10MM
DOUILLE 6 PANS - 1/2 POWERDRIV 11MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 12MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 13MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 14MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 15MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 16MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 18MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 19MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 20MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 22MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 26MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 27MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 28MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 30MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 32MM
ALVEOLE VIDE PR 0965905901 8.4.1.