Alvéole d'outils 4.4.1, pinces 4 pièces
Alvéole de pinces 4.4.1, 4 pcs
ALVEOLE-PINCE-ZEBRA-4.4.1-4PCE
Art. N° 0965905600
EAN 4056807712369
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec tous les produits du système ORSY
Dimensions de grille uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Dimensions d'outils indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Taille alvéole | 4.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 231 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM
PINCE MULTIPRISE ZEBRA 10 250MM