Aluminiumschublade Baubreite 556 mm
Schublade Baubreite 556
SL-SM-V-380X556X90LL
Art.-Nr. 0963010422
EAN 4050641876621
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korpus und Blende aus Aluminium
- Mit Beschriftungsfeld
- Belastbar bis zu 40 kg
Für Schubladen der Bauhöhe 150 mm werden Trennbleche der Höhe 120 mm verwendet.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VSM22 |
Baubreite | 556 mm |
Bauhöhe | 90 mm |
Bautiefe | 382 mm |
Traglast | 40 kg |
Ausführung | Leichte Ausführung |
Produktgewicht (per Stück) | 2,700 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!