Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Aluminiumschublade Baubreite 556 mm

Schublade Baubreite 556
SL-SM-V-380X556X180LL

Art.-Nr. 0963010425

EAN 4050641876645

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminiumschublade Baubreite 556 mm

Art.-Nr. 0963010425
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
Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
  • Korpus und Blende aus Aluminium

  • Mit Beschriftungsfeld

  • Belastbar bis zu 40 kg
Hinweis

Für Schubladen der Bauhöhe 150 mm werden Trennbleche der Höhe 120 mm verwendet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VSM25

Baubreite

556 mm

Bauhöhe

180 mm

Bautiefe

382 mm

Traglast

40 kg

Ausführung

Leichte Ausführung

Produktgewicht (per Stück)

3,400 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antirutschmatte

ANTIRUMATT-FZG-MAM40

Zur Ladungssicherung