Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aluminiumpolijstmiddel

Aluminiumpolijstmiddel
ALUMINIUM POLIJSTPASTA 500G

Art.-nr. 0893121301
EAN 4056808559017

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor reinigen en polijsten

Polijstpasta


  • Kan in alle posities worden gebruikt

  • Loopt niet van verticale oppervlakken af


Polijstadditieven met vochtinbrengend effect


  • Brengt een glad oppervlak tot stand waar water van afparelt

  • Voorkomt dat het oppervlak weer vuil wordt


Laag verbruik


Hoog rendement dankzij minimaal gebruik van polijstmassa

Opmerking

Niet aanbrengen op geanodiseerde oppervlakken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het reinigen van hardnekkig vuil zoals metaaloxidatie, vliegroest, uitbloeiingen en andere afzettingen. Standbouw, keukens, voertuig- en botenbouw, huistechniek, enz. Onbehandelde aluminium oppervlakken zoals velgen van vrachtwagens enz. Ook geschikt voor messing, koper en soortgelijke metalen oppervlakken.


Tip: optimale resultaten als hoogglanzende afwerking voor voorgepolijste roestvaststalen oppervlakken.

Handleiding

Een dunne laag van het aluminiumpolijstmiddel opbrengen en met een zachte doek in een cirkelvormige beweging polijsten totdat er een zwarte laag wordt geproduceerd. Vervolgens met een schone doek tot hoogglans polijsten. Resten van het polijstmiddel kunnen worden verwijderd met RVS-krachtreiniger. Mechanisch polijsten mogelijk.

Gewicht inhoud

500 g

Verpakking

Bus

Chemische basis

Water-koolstof-emulsie

Geur

Karakteristiek

Kleur

DonkerGrijs

PH-waarde

8,5

Viscositeit

1500 mPas

Dichtheid

1 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte

AOX-vrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RVS-krachtreiniger

RVS REINIGER NSF 500 ML

Speciale reinigingsvloeistof voor het voorreinigen van metalen oppervlakken. NSF-gecertificeerd.
Softex reinigingsdoek

SOFTEX DOEKJES 29X38CM 500 STUKS

Herbruikbaar all-round afveegdoek van textiel is geschikt voor nat en droog afvegen
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 3 st