Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Aluminiumlagerboxenregal

Lagerboxregal aus Aluminium
LGRRGL-BEH-V-VLBR823-270X1112X80

Art.-Nr. 0963008023

EAN 4050641877239

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminiumlagerboxenregal

Art.-Nr. 0963008023
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
Inklusive Kunststofflagerboxen
  • Seitliche Prägung zur Sicherung der Boxen

  • Aus eloxiertem Aluminium
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VLBR823

Baubreite

1112 mm

Erforderliche Bauhöhe

180 mm

Bautiefe

270 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,000 kg

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumgrau

Inhaltshinweis

Mit 7 Lagerboxen, Größe 3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen